DEWALT DWHT43172 Kutu Kiriş Seviyesi Alüminyum 72 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Seviyesi |
doğruluk | 0.0005 " |
Renk | Sarı |
çerçeve Malzeme | Alüminyum |
uzunluk | 72 " |
Mıknatıs Tipi | Hayır |
Oluk Sayısı | 0 |
Seviye Şişeleri Sayısı | 1 |
Mıknatıs Sayısı | 0 |
Çekül Flakon Sayısı | 2 |
Toplam Flakon Sayısı | 3 |
Flakon Malzemesi | Yüksek Etkili Akrilik |
Flakon Tipi | Engellemek |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 7.47 |
Menşe Ülkesi | TH |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00