Dewalt Dwp849 | Değişken Hızlı Parlatıcı 12 A 120 V | 13j066 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DWP849 Değişken Hızlı Parlatıcı 12 A 120 V | AA4YDU 13J066

DEWALT DWP849 Değişken Hızlı Parlatıcı 12 A 120 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4YDU Modeli: DWP849Çapraz Referans: 13J066
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
€300.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dik Açılı Parlatıcı
Amper12.0
120V'da Amper12.0
Yataktop
Kordon8 ft.
Kulp Tasarımı2 Konumu
Yüksüz RPM0 için 3500
Dolgu büyüklüğü7 ve 9 "
beden7 ve 9 "
Hız TipiDeğişken
Mil Diş Boyutu5 / 8-11 In.
Anahtar TürüTetik
Takım Uzunluğu18.5 "
Takım Ağırlığı6.728 Lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.07
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)55.88
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu8467290010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTakım UzunluğuTakım AğırlığıÜcret
DEWALT DWP849X Cfs Dik Açılı Parlatıcı 12 A 120 V | AA4YDT 13J065 DWP849X17.3 "3.1 lb€383.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DWP849 Değişken Hızlı Parlatıcı 12 A 120 V
€300.56 / Adet