Dewalt Dwp849x | Cfs Dik Açılı Parlatıcı 12 A 120 V | 13j065 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DWP849X Cfs Dik Açılı Parlatıcı 12 A 120 V | AA4YDT 13J065

DEWALT DWP849X Cfs Dik Açı Parlatıcı 12 A 120 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4YDT Modeli: DWP849XÇapraz Referans: 13J065
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
€383.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dik Açılı Parlatıcı
Amper12.0
120V'da Amper12.0
Yataktop
Kordon8 ft.
Kulp Tasarımı2 Konumu
Yüksüz RPM0 için 3500
Dolgu büyüklüğü7 ve 9 "
beden7 ve 9 "
Hız TipiDeğişken
Mil Diş Boyutu5 / 8-11 In.
Anahtar TürüTetik
Takım Uzunluğu17.3 "
Takım Ağırlığı3.1 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.66
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)55.12
Gemi genişliği (cm)23.88
HS kodu8467290010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTakım UzunluğuTakım AğırlığıÜcret
DEWALT DWP849 Değişken Hızlı Parlatıcı 12 A 120 V | AA4YDU 13J066 DWP84918.5 "6.728 Lb.€300.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DWP849X Cfs Dik Açı Parlatıcı 12 A 120 V
€383.47 / Adet