Dewalt Dwst17808 | 28ad32 | Taşınabilir İstiflenebilir Alet Kutusu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DWST17808 Taşınabilir İstiflenebilir Alet Kutusu 13 Genişlik x 4-1 / 2 Derinlik x 5 Yükseklik | AH2GRE 28AD32

DEWALT DWST17808 Taşınabilir İstiflenebilir Alet Kutusu 13 Genişlik x 4-1/2 Derinlik x 5 Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2GRE Modeli: DWST17808Çapraz Referans: 28AD32
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
€81.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşınabilir İstiflenebilir Alet Kutusu
Kutu MalzemesiPlastik
RenkSiyah
Renk ailesiSiyah
Çekmece SlaytlarıHayır
Bitişmat
Kulp TasarımıÖne Katlanır, Üstten Katlanır
İç Derinlik4"
İç Yükseklik4.25 "
İç Genişlik12.5 "
Kilit sistemiAsma Kilit Hasp
Çekmece Sayısı0
Kol Sayısı2
Parça sayısı1
Tepsi Sayısı0
Dış Derinlik4"
Dış Yükseklik5"
Dış Genişlik13 "
Genel Derinlik4.5 "
Toplam yükseklik5"
toplam Genişlik13 "
Depolama Kapasitesi212 cu. içinde.
Ağırlık kapasitesi66 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)43.94
Gemi genişliği (cm)33.02
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel DerinlikÇekmece SlaytlarıKulp TasarımıToplam yüksekliktoplam GenişlikDepolama KapasitesiAğırlık kapasitesiİç YükseklikÜcret
DEWALT DWST17804 Taşınabilir İstiflenebilir Alet Kutusu 13 x 4-1 / 2 x 5 | AH2GRC 28AD30 DWST178044.5 "BilyeKatlanır Üst5"13 "217 cu. içinde.66 lb4 1 / 3 "€102.66
DEWALT DWST17807 Taşınabilir İstiflenebilir Alet Kutusu 13 Genişlik x 4-1 / 2 Derinlik x 5 Yükseklik | AH2GRD 28AD31 DWST178074.5 "HayırÖne Katlanır, Üstten Katlanır5"13 "212 cu. içinde.66 lb4.25 "€51.99
DEWALT DWST17805 Taşınabilir İstiflenebilir Alet Kutusu 13 Genişlik x 4-1 / 2 Derinlik x 5 Yükseklik | AH2GRF 28AD33 DWST178054.5 "HayırÖne Katlama5"13 "208 cu. içinde.22 Lb.4 1 / 6 "€87.15
DEWALT DWST17806 Taşınabilir İstiflenebilir Alet Kutusu 13 Genişlik x 9-1 / 2 Derinlik x 5 Yükseklik | AH2GRG 28AD34 DWST1780613 "HayırKatlanır Üst11.875 "17.25 "2010 cu. içinde.44 lb-€77.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DWST17808 Taşınabilir İstiflenebilir Alet Kutusu 13 Genişlik x 4-1/2 Derinlik x 5 Yükseklik
€81.72 / Adet