WATTS 740 Serisi Su Basıncı Tahliye Vanaları
stil | Model | Boşaltma Kapasitesi | Giriş Boyutu | Maks. Çalışma basıncı | Çıkış Boyutu | Tahliye Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 740-045 1 | 1750000 btuh 45 psi'de | 1" | - | 1-1 / 4 " | 45 Psi | €960.71 | |
A | 740-050 1 | 1899000 btu | 1" | 38 psi | 1-1 / 4 " | 50 Psi | €366.02 | |
A | 740-060 1 | 2200000 btu | 1" | 45 psi | 1-1 / 4 " | 60 Psi | €704.09 | |
A | 740-030 2 | 5250000 btu | 2" | 20 psi | 2-1 / 2 " | 30 Psi | €1,738.87 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 740-060 2 | 8883000 btuh 60 psi'de | 2" | 45 psi | 2-1 / 2 " | 60 Psi | €2,802.15 | TEKLİF TALEBİ
|
740 Serisi Su Basıncı Tahliye Vanaları
Watts 740 Serisi basınç tahliye vanaları, su ısıtma ekipmanlarını aşırı basınçtan korumak için idealdir. Pnömatik uygulamalarda boru hattında veya kaplarla birlikte kullanılırlar. Bu valfler yapısal sağlamlık ve dayanıklılık sağlayan demir bir gövdeye sahiptir. Valfin yapışmasını veya donmasını önleyen, zaman içinde düzgün ve tutarlı bir çalışma sağlayan, mekanik olmayan koltuktan diske hizalama özelliğine sahiptirler. Koltukları drenajın üzerinde stratejik bir konuma sahiptir ve suyun sıkışmasını ve tortuların koltukları kirletmesini önler. Güvenilir performans sağlayarak 30 ila 75 psi (2 ila 5 bar) arasındaki basınçlarda çalışabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo Makaraları
- Elektrikli Cihaz Muhafazaları
- Kaynak Nozulları
- Berms dökmek
- Kapı Anahtarları
- İletişim Araçları
- Solunum
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Boru Teli ve Boru Depolama
- Özel Aşındırıcılar
- OMRON Kısa Yaylı Pistonlu Aktüatör Geçmeli Anahtarı
- BRIGHT STAR El Feneri, LED
- ABILITY ONE Çelik Toz Paspas Çerçevesi ve Sapı
- PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0150 Kimliği
- RITTAL Filtre Mat Açık Hücreli Poliüretan
- ADVANCE TABCO Bulaşıkhane Lavabo Tahliye Panosu, 1 İstasyon
- OSG 342STI Yüksek Performanslı Spiral Uçlu Musluk
- ZURN Tamir Takımı, Naylon Takviyeli Buna-N, Kauçuk
- EATON CH Tipi Sayaç Kesiciler
- HUMBOLDT Mantar Delici Setleri Kulplu, Pirinç Kaplama