DEWALT DXL3010-06 Merdiven Fiberglas 6 Feet Yükseklik 300 Lb Kapak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Seyyar merdiven |
ANSI Türü | IA |
Baz Yayılım | 40 " |
Alt genişlik | 23.5 " |
Merdiven Yüksekliği | 6ft. |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Fiberglas |
Adım Sayısı | 5 |
Adım Derinliği | 3 - 3-3 / 4 " |
Yürümek | Kaymaz Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 186.69 |
Gemi genişliği (cm) | 59.69 |
HS kodu | 3926909930 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Baz Yayılım | Alt genişlik | Merdiven Yüksekliği | Adım Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXL3010-04 | 29 " | 20.5 " | 4ft. | 3 | €229.22 | ||
DXL3010-08 | 53 " | 26.75 " | 8ft. | 7 | €384.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
DXL3010-10 | 65.5 " | 29.75 " | 10ft. | 9 | €536.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
DXL3010-12 | 77 " | 32.75 " | 12ft. | 11 | €615.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00