Diamond Vantage 01011hdzgh | Karot Ucu Kuru 1 X 5/8-11 İnç | 21un47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIAMOND VANTAGE 01011HDZGH Çekirdek Bit Kuru 1 x 5 / 8-11 İnç | AF7LAN 21UN47

DIAMOND VANTAGE 01011HDZGH Core Bit Kuru 1 x 5/8-11 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LAN Modeli: 01011HDZGHÇapraz Referans: 21UN47
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
€104.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekirdek Bit, Kuru
Sondaj Uzunluğu10 "
Uzunluk10 "
beden1 x 5 / 8-11 "
Konu Boyutu5 / 8-11
UPC994138642167

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)46.48
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8207502030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSondaj Uzunluğu+UzunlukbedenKonu BoyutuÜcret
DIAMOND VANTAGE 02014JWZGH Karot Ucu 2 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQE 21UN24 02014JWZGH14 "Çekirdek Bit14 "2 x 1-1/4-7"8€178.38
DIAMOND VANTAGE 04014JWZGH Karot Ucu 4 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQF 21UN31 04014JWZGH14 "Çekirdek Bit14 "4 x 1-1/4-7"8€307.68
DIAMOND VANTAGE 06014JWZGH Karot Ucu 6 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQG 21UN36 06014JWZGH14 "Çekirdek Bit14 "6 x 1-1/4-7"8€444.06
DIAMOND VANTAGE 08016JWZGH Karot Ucu 8 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQH 21UN40 08016JWZGH14 "Çekirdek Bit14 "8 x 1-1/4-7"8€613.16
DIAMOND VANTAGE 10018JWZGH Karot Ucu 10 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQJ 21UN42 10018JWZGH14 "Çekirdek Bit14 "10 x 1-1/4-7"8€716.34
DIAMOND VANTAGE 03014JWHX2 Çekirdek Bit 3 İnç | AF6VCC 20JY32 03014JWHX214 "Çekirdek Bit14 "3"8€253.43
DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 Çekirdek Bit 4-1 / 4 İnç | AF6VCF 20JY35 04214JWHX214 "Çekirdek Bit14 "4-1 / 4 "8€317.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIAMOND VANTAGE 01011HDZGH Core Bit Kuru 1 x 5/8-11 İnç
€104.23 / Adet