Diamond Vantage 01511hdzgh | Karot Ucu Kuru 1-1/2 X 5/8-11 İnç | 21un49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIAMOND VANTAGE 01511HDZGH Çekirdek Bit Kuru 1-1 / 2 x 5 / 8-11 İnç | AF7LAQ 21UN49

DIAMOND VANTAGE 01511HDZGH Core Bit Kuru 1-1/2 x 5/8-11 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LAQ Modeli: 01511HDZGHÇapraz Referans: 21UN49
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
€113.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekirdek Bit, Kuru
Sondaj Uzunluğu10 "
Uzunluk10 "
beden1-1/2 x 5/8-11"
Konu Boyutu5 / 8-11
UPC848658401431

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)46.48
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8207502030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
DIAMOND VANTAGE 01211HDZGH Çekirdek Bit Kuru 1-1 / 4 x 5 / 8-11 İnç | AF7LAP 21UN48 01211HDZGH1-1/4 x 5/8-11"€106.25
DIAMOND VANTAGE 02211HDZGH Çekirdek Bit Kuru 2-1 / 4 x 5 / 8-11 İnç | AF7LAU 21UN52 02211HDZGH2-1/4 x 5/8-11"€135.10
DIAMOND VANTAGE 02511HDZGH Çekirdek Bit Kuru 2-1 / 2 x 5 / 8-11 İnç | AF7LAV 21UN53 02511HDZGH2-1/2 x 5/8-11"€186.72
DIAMOND VANTAGE 04212HDZGH Çekirdek Bit Kuru 4-1 / 4 x 5 / 8-11 İnç | AF7LAZ 21UN57 04212HDZGH4-1/4 x 5/8-11"€324.95
DIAMOND VANTAGE 04512HDZGH Çekirdek Bit Kuru 4-1 / 2 x 5 / 8-11 İnç | AF7LBA 21UN58 04512HDZGH4-1/2 x 5/8-11"€380.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIAMOND VANTAGE 01511HDZGH Core Bit Kuru 1-1/2 x 5/8-11 İnç
€113.22 / Adet