DIAMOND VANTAGE 06014JWHAX2 Çekirdek Bit 6 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çekirdek Bit |
Sondaj Uzunluğu | 14 " |
Uzunluk | 14 " |
beden | 6 |
Konu Boyutu | 8 |
UPC | 848658005615 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.99 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 8207196060 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
06014JWHX2 | €462.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00