DIAMOND VANTAGE 07016JWZGH Karot Ucu 7 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çekirdek Bit |
Sondaj Uzunluğu | 14 " |
Uzunluk | 14 " |
beden | 7" |
Konu Boyutu | 8 |
UPC | 848658005967 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 51.31 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.15 |
Gemi genişliği (cm) | 25.65 |
HS kodu | 8207502030 |
Model | Sondaj Uzunluğu | + | Uzunluk | beden | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02014JWZGH | 14 " | Çekirdek Bit | 14 " | 2 x 1-1/4-7" | 8 | €178.38 | |
04014JWZGH | 14 " | Çekirdek Bit | 14 " | 4 x 1-1/4-7" | 8 | €307.68 | |
06014JWZGH | 14 " | Çekirdek Bit | 14 " | 6 x 1-1/4-7" | 8 | €444.06 | |
08016JWZGH | 14 " | Çekirdek Bit | 14 " | 8 x 1-1/4-7" | 8 | €613.16 | |
10018JWZGH | 14 " | Çekirdek Bit | 14 " | 10 x 1-1/4-7" | 8 | €716.34 | |
03014JWHX2 | 14 " | Çekirdek Bit | 14 " | 3" | 8 | €253.43 | |
04214JWHX2 | 14 " | Çekirdek Bit | 14 " | 4-1 / 4 " | 8 | €317.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00