Dickey-john Minigac1p | Tahıl Nem Test Cihazı El Tipi | 2lbb1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DICKEY-JOHN MINIGAC1P Tahıl Nem Test Cihazı Elde Taşınabilir | AC2MFH 2LBB1

DICKEY-JOHN MINIGAC1P El Tipi Tahıl Nemi Test Cihazı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2MFH Modeli: MINIGAC1PÇapraz Referans: 2LBB1
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
€1,164.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tahıl Nem Test Cihazı
Ortam Sıcaklığı Aralık41 ile 113 F
Çevrim Süresi16 saniye
ekranLCD
arayüzeyTouch Pad
Nemli içerik% 5 - 45, Tane Bağımlı
Güç Kaynağı9V Pil
Tipel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)39.88
Gemi genişliği (cm)30.23
HS kodu9027808090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Dickey-John MINIGAC1P tahıl nemi ölçer, belirli bir öğedeki su miktarını belirlemek için tasarlanmıştır. Ahşabın neme karşı oldukça hassas olması nedeniyle marangozlar ve marangozlar tarafından sıklıkla kullanılır.

Özellikler:

  • Menü odaklı bir işletim sistemi ile birlikte gelir ve dahili bir teraziye sahiptir (ön tartım yok).
  • Bu tahıl nem ölçer, USB uyumluluğu sağlar.
  • 450'den fazla tahıl için kullanılabilir ve ayrıca otomatik sıcaklık telafisi sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Nem testinin kullanımı nedir?

A. Nem testi, gıda üreticilerinin doğru gıda etiketlemesi için yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlar. Yiyeceklerin kuru ağırlığının belirlenmesine ve çıktıların ölçülmesine yardımcı olur. Ayrıca, belirli üretim süreçlerinin ne zaman tamamlandığını gösteren yararlı bir göstergedir.

S. Ahşap için kabul edilebilir nem değeri nedir?

A. Ahşabın kabul edilebilir nem seviyeleri tipik olarak dış mekan ahşabı için %9 ila %14 ve iç kısımdaki bileşenler için %6 ila %8 aralığındadır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
DICKEY-JOHN MINIGAC1 Tahıl Nem Test Cihazı Elde Taşınabilir | AC2MFG 2LBA9 MİNİGAC1€759.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DICKEY-JOHN MINIGAC1P El Tipi Tahıl Nemi Test Cihazı
€1,164.82 / Adet