Dickson Sl4350nist | Sıcaklık Tablosu Kaydedici, 4 İnç, -22 ila 122 Derece. F, -30 ila 50 Derece. C | 3dpa8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DICKSON SL4350NIST Sıcaklık Tablosu Kaydedici, 4 İnç, -22 ila 122 Derece. F, -30 ila 50 Derece. C | AC8TLB 3DPA8

DICKSON SL4350NIST Sıcaklık Tablosu Kaydedici, 4 İnç, -22 ila 122 Derece F, -30 ila 50 Derece C

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8TLB Modeli: SL4350NISTÇapraz Referans: 3DPA8
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
€785.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dairesel Grafik Kaydedici
doğruluk+/-1.8 Derece F ( +/-1 Derece C)
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Grafik Boyutu (In.)4
derinlik2.4 "
ekran3-1 / 2-Haneli LCD
uzunluk5.2 "
Power SupplyAA Pil
Kayıt Süresi24 saat. Veya 7 Gün
Sıcaklık. menzil-22 ila 122 derece F, -30 ila 50 Derece C
TipSıcaklık
genişlik5.2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu9025801000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGrafik Boyutu (In.)Sıcaklık. menzilKayıt SüresidoğrulukPower SupplyÜcret
DICKSON SL4100 Sıcaklık Tablosu Kaydedici, 4 İnç, 0 ila 100 Derece. F | AC2DKC 2HZD1 SL410040 ila 100 Derece F, -18 ila 37 Derece C24 saat. Veya 7 Gün+/-1.8 Derece F ( +/-1 Derece C)AA Pil€572.72
DICKSON SL4350 Sıcaklık Tablosu Kaydedici, 4 İnç, -22 ila 122 Derece. F | AC2DKD 2HZD3 SL43504-22 ila 122 derece F, -30 ila 50 Derece C24 saat. Veya 7 Gün+/-1.8 Derece F ( +/-1 Derece C)AA Pil€570.18
DICKSON SL4100NIST Sıcaklık Tablosu Kaydedici, 4 İnç, 0 ila 100 Derece. F, -18 ila 37 Derece. C | AC8TLA 3DPA7 SL4100NIST40 ila 100 Derece F, -18 ila 37 Derece C24 saat. Veya 7 Gün+/-1.8 Derece F ( +/-1 Derece C)AA Pil€785.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DICKSON SL4350NIST Sıcaklık Tablosu Kaydedici, 4 İnç, -22 ila 122 Derece F, -30 ila 50 Derece C
€785.05 / Adet