DINEX DX420050 Kase 5 Ons Mavi 3 3/4 İnç Çap 48'li Paket
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çanak |
Kapasite | 5 oz |
Renk | Gece Mavisi |
Çap | 3.75 " |
Malzeme | Plastik |
Toplam yükseklik | 2.5 |
Tip | İzoleli |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.74 |
Gemi genişliği (cm) | 29.21 |
HS kodu | 3924102000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Kapasite | Renk | Çap | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX420003 | İzoleli | 5 oz | oniks | 3.75 " | Plastik | 2.5 | - | - | €210.64 | ||
DX420061 | İzoleli | 5 oz | Kızılcık | 3.75 " | Plastik | 2.5 | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
DX430003 | İzoleli | 9 Oz | oniks | 4.5 " | Plastik | 2.5 | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
DX430050 | İzoleli | 9 Oz | Gece Mavisi | 4.5 " | Plastik | 2.5 | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
DX320003 | İzoleli | 5 oz | oniks | 3.5 | Plastik | 2.375 | - | - | €221.52 | ||
DX320061 | İzoleli | 5 oz | Kızılcık | 3.5 | Plastik | 2.375 | - | - | €221.52 | ||
DX320050 | İzoleli | 5 oz | Gece Mavisi | 3.5 | Plastik | 2.375 | - | - | €221.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00