DINEX DXDHF4 Sıcak Yemek Tablosu 4 Kuyusu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıcak Yemek Masası |
Amper | 10.2 @208; 20 @ 240 |
Tekerlek Malzemesi | Termoplastik Elastomer |
Tekerlek Tipi | HD İşaretsiz Döner |
Renk | Gümüş |
derinlik | 30 " |
Yükseklik | 36 " |
Tutar | 4 Tam Boy Tavalar |
uzunluk | 63 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Faz | Tek |
Tip | 4-kuyulu |
Gerilim | 208 ya 240 |
Watt | 4000 @208; 4800 @ 240 |
Gemi ağırlığı (kg) | 267.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 160.02 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8419819040 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Amper | Tutar | uzunluk | Tip | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXDHF2 | 9.6 @208; 10 @ 240 | 2 Tam Boy Tavalar | 35 " | 2-kuyulu | 2000 @208; 2400 @ 240 | €12,779.80 | |
DXDHF3 | 14.4 @208; 15 @ 240 | 3 Tam Boy Tavalar | 49 " | 3-kuyulu | 3000 @208; 3600 @ 240 | €16,159.53 | |
DXDHF5 | 24 @208; 25 @ 240 | 5 Tam Boy Tavalar | 77 " | 5-kuyulu | 5000 @208; 6000 @ 240 | €20,829.45 | TEKLİF TALEBİ
|
DXDHF6 | 28.8 @ 208V; 30 @ 240V | 6 Tam Boy Tavalar | 91 " | 6-kuyulu | 6000 @ 208V; 7200 @ 240V | €19,772.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00