DINEX DXDHF6 Sıcak Yemek Tablosu 6 Kuyusu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıcak Yemek Masası |
Amper | 28.8 @ 208V; 30 @ 240V |
Tekerlek Malzemesi | Termoplastik Elastomer |
Tekerlek Tipi | HD İşaretsiz Döner |
Renk | Gümüş |
derinlik | 30 " |
Yükseklik | 36 " |
Tutar | 6 Tam Boy Tavalar |
uzunluk | 91 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Faz | Tek |
Tip | 6-kuyulu |
Gerilim | 208 ya 240 |
Watt | 6000 @ 208V; 7200 @ 240V |
Gemi ağırlığı (kg) | 342.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 231.14 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8419819040 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Amper | Tutar | uzunluk | Tip | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXDHF2 | 9.6 @208; 10 @ 240 | 2 Tam Boy Tavalar | 35 " | 2-kuyulu | 2000 @208; 2400 @ 240 | €12,779.80 | |
DXDHF3 | 14.4 @208; 15 @ 240 | 3 Tam Boy Tavalar | 49 " | 3-kuyulu | 3000 @208; 3600 @ 240 | €16,159.53 | |
DXDHF4 | 10.2 @208; 20 @ 240 | 4 Tam Boy Tavalar | 63 " | 4-kuyulu | 4000 @208; 4800 @ 240 | €18,579.25 | |
DXDHF5 | 24 @208; 25 @ 240 | 5 Tam Boy Tavalar | 77 " | 5-kuyulu | 5000 @208; 6000 @ 240 | €20,829.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00