<span Class='notranslate'>Disc-lock </span> Dltcn-750 | Lock Nut, 3/4-10 Thread Size, Grade 8, Steel, Black Oxide, 20pk | 36rm17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISC-LOCK DLTCN-750 Lock Nut, 3/4-10 Thread Size, Grade 8, Steel, Black Oxide, 20Pk | AH7CWJ 36RM17

DISC-LOCK DLTCN-750 Lock Nut, 3/4-10 Thread Size, Grade 8, Steel, Black Oxide, 20Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7CWJ Modeli: DLTCN-750Çapraz Referans: 36RM17
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
€131.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
BitişSiyah oksid
Flanş Çapı1.495 "
sınıfSınıf 8
Somun türüAğır Hex Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC (Kaba)
genişlik1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuBitişFlanş ÇapısınıfYükseklikÖlçüm SistemiKonu TürügenişlikÜcret
DISC-LOCK NSC 203-01-565 Kilit Somunu, 3/8-16 Diş Boyutu, Grade 8, Çinko Kaplama, 50Pk | AH7CVY 36RM07 MGK 203-01-5653 / 8 "-16Çinko kaplamalı0.787 "Sınıf 8-İnçUNC (Kaba)-€104.32
DISC-LOCK NSF 203-01-565 Kilit Somunu, 3/8-24 Diş Boyutu, Grade 8, Çinko Kaplama, 50Pk | AH7CVZ 36RM08 NSF203-01-5653 / 8 "-24Çinko kaplamalı0.787 "Sınıf 8-İnçUNF (İnce)-€100.07
DISC-LOCK NSF 206-01-565 Kilit Somunu, 9/16-18 Diş Boyutu, Grade 8, Çinko Kaplama, 50Pk | AH7CWD 36RM12 NSF206-01-5659 / 16 "-18Çinko kaplamalı1.230 "Sınıf 8-İnçUNF (İnce)-€151.83
DISC-LOCK NSC 207-01-565 Kilit Somunu, 5/8-11 Diş Boyutu, Grade 8, Çinko Kaplama, 50Pk | AH7CWE 36RM13 MGK 207-01-5655 / 8 "-11Çinko kaplamalı1.230 "Sınıf 8-İnçUNC (Kaba)-€156.46
DISC-LOCK NSF 207-01-565 Kilit Somunu, 5/8-18 Diş Boyutu, Grade 8, Çinko Kaplama, 50Pk | AH7CWF 36RM14 NSF207-01-5655 / 8 "-18Çinko kaplamalı1.230 "Sınıf 8-İnçUNF (İnce)-€156.46
DISC-LOCK DLTCN-500 Kilit Somunu, 1/2-13 Diş Boyutu, Grade 8, Çinko Kaplama, 50Pk | AH7CWG 36RM15 DLTCN-5001 / 2 "-13Çinko kaplamalı1.045 "Sınıf 8-İnçUNC (Kaba)-€150.45
DISC-LOCK DLTCN-625 Kilit Somunu, 5/8-11 Diş Boyutu, Grade 8, Çinko Kaplama, 50Pk | AH7CWH 36RM16 DLTCN-6255 / 8 "-11Çinko kaplamalı1.265 "Sınıf 8-İnçUNC (Kaba)-€171.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISC-LOCK DLTCN-750 Lock Nut, 3/4-10 Thread Size, Grade 8, Steel, Black Oxide, 20Pk
€131.80 / paket