BUSSMANN Hızlı Etkili Sınıf D - Süt Şişesi Sigortaları
stil | Model | Renk kodu | Çap | İşlevsel Olarak Eşittir | Sigorta Amperi | Kesme Değerlendirmesi | uzunluk | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20G27Ç | Mavi | 27 / 32 " | Siemens 5SB2 | 20 | 100 VAC'de 500kA | 2" | 500 VAC | €10.36 | |
A | 4G16Ç | Kahverengi | 1 / 2 " | Siemens 5SA2 | 4 | 100 VAC'de 500kA | 2" | 500 VAC | €15.28 | |
A | 4G27Ç | Kahverengi | 27 / 32 " | Siemens 5SB2 | 4 | 100 VAC'de 500kA | 2" | 500 VAC | €14.40 | |
B | 63G33Ç | Bakır | 1 / 16 " | Siemens 5SB4 | 63 | 100 VAC'de 500kA | 2" | 500 VAC | €21.09 | |
A | 16G16Ç | Gri | 1 / 2 " | Siemens 5SA2 | 16 | 100 VAC'de 500kA | 2" | 500 VAC | €12.88 | |
A | 16G27Ç | Gri | 27 / 32 " | Siemens 5SB2 | 16 | 100 VAC'de 500kA | 2" | 500 VAC | €8.31 | |
A | 2G27Ç | Pembe | 27 / 32 " | Siemens 5SB2 | 2 | 100 VAC'de 500kA | 2" | 500 VAC | €9.04 | |
A | 50nz02 | Beyaz | 19 / 32 " | - | 50 | 100 VAC'de 400kA | 1 27 / 64 " | 500VAC / 250VDC | €23.19 | |
A | 50G33Ç | Beyaz | 1 / 16 " | Siemens 5SB4 | 50 | 100 VAC'de 500kA | 2" | 500 VAC | €21.09 | |
A | 25G16Ç | Sarı | 1 / 2 " | Siemens 5SA2 | 25 | 100 VAC'de 500kA | 2" | 500 VAC | €12.90 | |
A | 25G27Ç | Sarı | 27 / 32 " | Siemens 5SB2 | 25 | 100 VAC'de 500kA | 2" | 500 VAC | €12.04 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gereçleri Hazırlama ve Tutma
- Evaporatif Soğutucular
- Akülü Daire Testereler
- Havayolu Soğutma Sistemleri
- Acil Durum Lightstick İstasyonları
- Labware'in
- Elektronik
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- Dişli
- Termoplastik Kaynak
- BANJO FITTINGS Valf İtme Kilidi, Dişi
- DIXON Segment Kelepçeleri
- PASS AND SEYMOUR Radiant Serisi Duvar Kutusu Doluluk Sensörleri
- APOLLO VALVES 910F-LF Serisi Döner Çekvalfler
- SPEARS VALVES EPDM Contalı PVC Kendinden Hizalamalı Tank Adaptörleri, Fipt
- LABCONCO Buharlaşma Sistemleri
- HUMBOLDT HCM-3000 Serisi Sıkıştırma Makineleri
- GROVE GEAR Redüktörler, Katı Giriş Mili Katı Çıkış Mili Sağ Sonsuz
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 5929 Serisi
- BOSTON GEAR 48 Daimetral Hatveli Pirinç Düz Dişliler