Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 10372PK Retainer, Black, Nylon, 8.5mm Hole Size, 24mm Length, 25Pk | AD3NYL 40K624

DISCO 10372PK Tutucu, Siyah, Naylon, 8.5mm Delik Boyutu, 24mm Uzunluk, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3NYL Modeli: 10372PKÇapraz Referans: 40K624
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
€15.08 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Naylon Tutucular
RenkSiyah
Kavrama aralığı7 - 10mm
Baş Dia.17mm
Baş yüksekliği1mm
kafa Tipiyuvarlak
Delik büyüklüğü8.5mm
Perçin Çapı8.5mm
Perçin Uzunluğu24mm
Perçin MalzemesiSiyah Naylon
Perçin TipiTutucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8708998175
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 10372PK Tutucu, Siyah, Naylon, 8.5mm Delik Boyutu, 24mm Uzunluk, 25Pk
€15.08 / paket