Disko 1284pk | Kuyu Somunu Çelik 6x1.00mm - Pk10 | 40k764 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 1284PK Well Nut, Steel, 6 X 1.00mm Thread Size, 10Pk | AD3PEM 40K764

DISCO 1284PK Kuyu Somunu, Çelik, 6 X 1.00mm Diş Boyutu, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PEM Modeli: 1284PKÇapraz Referans: 40K764

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€29.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fındık
Yükseklik11 / 16 "
MalzemeKauçuk
Somun türüİyi
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu6 X 1mm
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu4016995010
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 1284PK Kuyu Somunu, Çelik, 6 X 1.00mm Diş Boyutu, 10Pk
€29.40 / paket