Disco 1302pk | Fiş Siyah Plastik 3/8 inç - Pk100 | 40k690 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 1302PK Fiş, Siyah, Plastik, 3/8 İnç Delik Boyutu, 100Pk | AD3PBH 40K690

DISCO 1302PK Fiş, Siyah, Plastik, 3/8 İnç Delik Boyutu, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PBH Modeli: 1302PKÇapraz Referans: 40K690
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
€18.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
Yaş GrubuYetişkin
RenkSiyah
Cinsiyetüniseks
Baş Dia.3 / 4 "
Baş yüksekliği3 / 16 "
kafa Tipiyuvarlak
Delik büyüklüğü3 / 8 "
Perçin Çapı3 / 8 "
Perçin MalzemesiSiyah Plastik
beden3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8708998175
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş Dia.Delik büyüklüğüPerçin ÇapıbedenÜcret
DISCO 9812PK Fiş, Siyah, Plastik, 1/4 İnç Boyut, 100Pk | AD3PBG 40K689 9812PK1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "-€21.33
DISCO 1091PK Fiş, Siyah, Plastik, 1/2 İnç Boyut, 100Pk | AD3PBJ 40K691 1091PK7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€16.25
DISCO 1379PK Fiş, Siyah, Plastik, 3/4 İnç Boyut, 100Pk | AD3PBK 40K692 1379PK1"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 1302PK Fiş, Siyah, Plastik, 3/8 İnç Delik Boyutu, 100Pk
€18.98 / Adet