Disco 5506pk | Tutucu Siyah Naylon 1/4 İnç 23/32in L - Pk50 | 40k566 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 5506PK Retainer, Black, Nylon, 1/4 Inch Hole Size, 23/32 Inch Length, 50Pk | AD3NVZ 40K566

DISCO 5506PK Tutucu, Siyah, Naylon, 1/4 İnç Delik Boyutu, 23/32 İnç Uzunluk, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3NVZ Modeli: 5506PKÇapraz Referans: 40K566
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
€9.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tutucu
RenkSiyah
Kavrama aralığı0.110 ila 0.460 "
Baş Dia.1 / 2 "
Baş yüksekliği1 / 16 "
kafa Tipiyuvarlak
Delik büyüklüğü1 / 4 "
Perçin Çapı1 / 4 "
Perçin Uzunluğu23 / 32 "
Perçin MalzemesiSiyah Naylon
Perçin TipiDüzeltme paneli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8708998175
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 5506PK Tutucu, Siyah, Naylon, 1/4 İnç Delik Boyutu, 23/32 İnç Uzunluk, 50Pk
€9.71 / paket