Disco 5596pk | Ekstrüde Somun 1.00mm X 24mm - Pk25 | 40k776 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 5596PK Ekstrüzyon Somun, 1.00mm Diş Boyutu, 24mm Uzunluk, 25Pk | AD3PFA 40K776

DISCO 5596PK Ekstrüde Somun, 1.00mm Diş Boyutu, 24mm Uzunluk, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3PFA Modeli: 5596PKÇapraz Referans: 40K776
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
€8.66 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fındık
Temel malzemeÇelik
Delik Ortasından Panel Kenarına17 / 32 "
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
BitişSiyah Fosfat
Panel Kalınlığı İçin0.010 ila 0.165 "
Yükseklik13mm
uzunluk24mm
MalzemeÇelik
Somun türüU Tarzı Yaylı Somun
ShapeU
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu1mm
Tipekstrüde
genişlik15mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7318160000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 5596PK Ekstrüde Somun, 1.00mm Diş Boyutu, 24mm Uzunluk, 25Pk
€8.66 / paket