Disco 5750pk | Somun Geniş Ürün Yelpazesi #8 X 1 1/16 İnç Uzunluk - Pk100 | 40k680 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 5750PK Somun, Geniş Ürün Yelpazesi, #8 Boyut, 1-1/16 İnç Uzunluk, 100Pk | AD3PAX 40K680

DISCO 5750PK Somun, Geniş Aralık, #8 Boyut, 1-1/16 İnç Uzunluk, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PAX Modeli: 5750PKÇapraz Referans: 40K680
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
€24.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fındık
Temel malzemeÇelik
Delik Ortasından Panel Kenarına5 / 8 "
Dia./Thread Boyutu#8
BitişSiyah Fosfat
Panel Kalınlığı İçin0.025 ila 0.150 "
Yükseklik1 / 4 "
uzunluk1 1 / 16 "
MalzemeÇelik
Somun türüU Tarzı Yaylı Somun
ShapeU
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.017 "
TipGeniş Menzil
genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7318160000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 5750PK Somun, Geniş Aralık, #8 Boyut, 1-1/16 İnç Uzunluk, 100Pk
€24.45 / paket