Disco 5751pk | Somun Geniş Aralığı #10 X 7/8 İnç Uzunluk - Pk100 | 40k681 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 5751PK Somun, Geniş Ürün Yelpazesi, #10 Boyut, 7/8 İnç Uzunluk, 25PK | AD3PAY 40K681

DISCO 5751PK Somun, Geniş Aralık, #10 Ebat, 7/8 İnç Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PAY Modeli: 5751PKÇapraz Referans: 40K681
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
€12.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fındık
Temel malzemeÇelik
Delik Ortasından Panel Kenarına11 / 32 "
Dia./Thread Boyutu#10
BitişSiyah Fosfat
Panel Kalınlığı İçin0.025 ila 0.150 "
Yükseklik5 / 16 "
uzunluk7 / 8 "
MalzemeÇelik
Somun türüU Tarzı Yaylı Somun
ShapeU
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.017 "
TipGeniş Menzil
genişlik5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318160000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 5751PK Somun, Geniş Aralık, #10 Ebat, 7/8 İnç Uzunluk, 25PK
€12.46 / paket