Disco 9053pk | Kör Perçin Kubbesi Siyah Naylon 13/64 İnç - Pk25 | 40k795 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 9053PK Blind Rivet, Dome, Black, Nylon, 13/64 Inch Rivet Dia., 25Pk | AD3PFW 40K795

DISCO 9053PK Kör Perçin, Kubbe, Siyah, Naylon, 13/64 İnç Perçin Çapı, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3PFW Modeli: 9053PKÇapraz Referans: 40K795

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€9.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin
Kavrama aralığı1/16 "ila 11/64"
Baş Dia.15 / 32 "
Baş yüksekliği4mm
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü13 / 64 "
Mandrel MalzemesiNaylon
Perçin Çapı13 / 64 "
Perçin Uzunluğu13 / 16 "
Perçin MalzemesiSiyah Naylon
Perçin TipiKör Perçin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu3926909987
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 9053PK Kör Perçin, Kubbe, Siyah, Naylon, 13/64 İnç Perçin Çapı, 25Pk
€9.23 / paket