Disco 9118pk | Kör Perçin Kubbe Alüminyum 1/8 İnç - Pk50 | 40k818 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 9118PK Blind Rivet, Dome, Aluminium, 1/8 Inch Rivet Dia., 50Pk | AD3PGV 40K818

DISCO 9118PK Kör Perçin, Kubbe, Alüminyum, 1/8 İnç Perçin Çapı, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PGV Modeli: 9118PKÇapraz Referans: 40K818

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€13.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin
Kavrama aralığı1/16 "ila 1/8"
Baş Dia.3 / 8 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü1 / 8 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu3 / 8 "
Perçin MalzemesiAlüminyum
Perçin TipiKör Perçin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7616103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 9118PK Kör Perçin, Kubbe, Alüminyum, 1/8 İnç Perçin Çapı, 50Pk
€13.41 / paket