Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIXON 2FM2 Dişli Bağlayıcı, 1/4 İnç MNPTF, Çelik | AE3CZP 5CGT1

DIXON 2FM2 Dişli Bağlayıcı, 1/4 İnç MNPTF, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CZP Modeli: 2FM2Çapraz Referans: 5CGT1
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
€15.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
BitişÜç Değerli Chrome
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiSanayi
Kilitleme Tipikol
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 27
Maks. Basınç500 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerBuna-N
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu7307923030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuBarb BoyutuVücut ölçüsüHortum bağlantısıKavşak TipiKilitleme TipiMalzemeMaks. akışÜcret
DIXON 2FF2-B Dişli Bağlayıcı, 1/4 İnç NPTF, Pirinç | AE3CZF 5CGR3 2FF2-B1 / 4 "-1 / 4 "(F) NPTSanayi-PirinçCfm 27€12.68
DIXON 2FF2 Dişli Bağlayıcı, 1/4 İnç NPTF, Çelik | AE3CZG 5CGR4 2FF21 / 4 "-1 / 4 "(F) NPTSanayi-ÇelikCfm 27€15.17
DIXON 2FF3-B Dişli Bağlayıcı, 3/8 İnç NPTF, Pirinç | AE3CZJ 5CGR6 2FF3-B3 / 8 "-1 / 4 "(F) NPTSanayikolPirinçCfm 27€15.19
DIXON 4FF4 Dişli Bağlayıcı, 1/2 İnç NPTF, Çelik | AE3CZL 5CGR8 4FF41 / 2 "-1 / 2 "(F) NPTSanayikolÇelikCfm 91€32.39
DIXON 4FF6 Dişli Bağlayıcı, 3/4 İnç NPTF, Çelik | AE3CZM 5CGR9 4FF63 / 4 "-1 / 2 "(F) NPTSanayikolÇelikCfm 91€36.67
DIXON 2FM2-B Dişli Bağlayıcı, 1/4 İnç MNPTF, Pirinç | AE3CZN 5CGT0 2FM2-B1 / 4 "-1 / 4 "(M) NPTSanayikolPirinçCfm 27€13.53
DIXON 2FM3-B Dişli Bağlayıcı, 3/8 İnç MNPTF, Pirinç | AE3CZR 5CGT3 2FM3-B3 / 8 "-1 / 4 "(M) NPTSanayikolPirinçCfm 27€14.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIXON 2FM2 Dişli Bağlayıcı, 1/4 İnç MNPTF, Çelik
€15.41 / Adet