Dixon 300-aa-ss | Makara Adpater, Paslanmaz Çelik, 3 İnç Boyut | 26w668 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIXON 300-AA-SS Makara Adaptörü, Paslanmaz Çelik, 3 İnç Boyut | AB8QCY 26W668

DIXON 300-AA-SS Spool Adpater, Paslanmaz Çelik, 3 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QCY Modeli: 300-AA-SSÇapraz Referans: 26W668
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
€406.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Biriktirme Adaptörü
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı TürüErkek Adaptör x Erkek Adaptör
Kuplör Boyutu3 "3 x"
Bağlantı TipiAA
Maks. Basınç125 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüKuplör BoyutuMaks. BasınçÜcret
DIXON 150-AA-AL Makara Adaptörü, Alüminyum, 1-1/2 İnç Boyut | AB8QCJ 26W655 150-AA-ALAlüminyumErkek Adaptör1-1/2" x 1-1/2"250 psi€61.23
DIXON 1520-AA-AL Makara Adaptörü, Alüminyum, 1-1/2 x 2 İnç Boyut | AB8QCK 26W656 1520-AA-ALAlüminyumErkek Adaptör1-1 / 2 "x 2"250 psi€74.24
DIXON 2030-AA-AL Makara Adaptörü, Alüminyum, 2 x 3 İnç Boyut | AB8QCM 26W658 2030-AA-ALAlüminyumErkek Adaptör2 "3 x"125 psi€107.19
DIXON 300-AA-AL Makara Adaptörü, Alüminyum, 3 İnç Boyut | AB8QCP 26W660 300-AA-ALAlüminyumadaptör3 "3 x"125 psi€100.09
DIXON 200-AA-SS Makara Adaptörü, Paslanmaz Çelik, 2 İnç Boyut | AB8QCW 26W666 200-AA-SSPaslanmaz çelikErkek Adaptör x Erkek Adaptör2 "2 x"250 psi€254.90
DIXON 2030-AA-SS Makara Adaptörü, Paslanmaz Çelik, 2 x 3 İnç Boyut | AB8QCX 26W667 2030-AA-SSPaslanmaz çelikErkek Adaptör x Erkek Adaptör2 "3 x"125 psi€358.94
DIXON 1520-AA-SS Makara Adaptörü, Paslanmaz Çelik, 1-1/2 x 2 İnç Boyut | AL3KJM 1520-AA-SS----€152.05
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIXON 300-AA-SS Spool Adpater, Paslanmaz Çelik, 3 İnç Boyut
€406.64 / Adet