Dixon 2030-aa-al | Makara Adpater, Alüminyum, 2 X 3 İnç Boyut | 26w658 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIXON 2030-AA-AL Makara Adaptörü, Alüminyum, 2 x 3 İnç Boyut | AB8QCM 26W658

DIXON 2030-AA-AL Makara Adpater, Alüminyum, 2 x 3 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QCM Modeli: 2030-AA-ALÇapraz Referans: 26W658
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
€96.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Biriktirme Adaptörü
gövde MalzemesiAlüminyum
Bağlantı TürüErkek Adaptör
Kuplör Boyutu2 "3 x"
Bağlantı TipiAA
Maks. Basınç125 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüKuplör BoyutuMaks. BasınçÜcret
DIXON 150-AA-AL Makara Adaptörü, Alüminyum, 1-1/2 İnç Boyut | AB8QCJ 26W655 150-AA-ALAlüminyumErkek Adaptör1-1/2" x 1-1/2"250 psi€55.26
DIXON 1520-AA-AL Makara Adaptörü, Alüminyum, 1-1/2 x 2 İnç Boyut | AB8QCK 26W656 1520-AA-ALAlüminyumErkek Adaptör1-1 / 2 "x 2"250 psi€67.00
DIXON 300-AA-AL Makara Adaptörü, Alüminyum, 3 İnç Boyut | AB8QCP 26W660 300-AA-ALAlüminyumadaptör3 "3 x"125 psi€92.68
DIXON 200-AA-SS Makara Adaptörü, Paslanmaz Çelik, 2 İnç Boyut | AB8QCW 26W666 200-AA-SSPaslanmaz çelikErkek Adaptör x Erkek Adaptör2 "2 x"250 psi€230.06
DIXON 2030-AA-SS Makara Adaptörü, Paslanmaz Çelik, 2 x 3 İnç Boyut | AB8QCX 26W667 2030-AA-SSPaslanmaz çelikErkek Adaptör x Erkek Adaptör2 "3 x"125 psi€323.95
DIXON 300-AA-SS Makara Adaptörü, Paslanmaz Çelik, 3 İnç Boyut | AB8QCY 26W668 300-AA-SSPaslanmaz çelikErkek Adaptör x Erkek Adaptör3 "3 x"125 psi€367.00
DIXON 1520-AA-SS Makara Adaptörü, Paslanmaz Çelik, 1-1/2 x 2 İnç Boyut | AL3KJM 1520-AA-SS----€256.64
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIXON 2030-AA-AL Makara Adpater, Alüminyum, 2 x 3 İnç Boyut
€96.74 / Adet