Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIXON 3DM3-B Industrial Coupler, 3/8 Inch Size, 3/8 Inch MNPTF, Brass | AE3DAJ 5CGU9

DIXON 3DM3-B Endüstriyel Bağlayıcı, 3/8 İnç Boyut, 3/8 İnç MNPTF, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3DAJ Modeli: 3DM3-BÇapraz Referans: 5CGU9
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
€31.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiSanayi
Kilitleme TipiBas-Bağlan
MalzemePirinç
Maks. akışCfm 45
Maks. Basınç500 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
MühürlerBuna-N
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum bağlantısıKilitleme TipiMalzemeBoru BoyutuÜcret
DIXON 3FF2 Endüstriyel Bağlayıcı, 3/8 İnç Boyut, 1/4 İnç NPTF, Çelik | AE3CZH 5CGR5 3FF2(F) NPTkolÇelik1 / 4 "€26.93
DIXON 3FF3 Endüstriyel Bağlayıcı, 3/8 İnç Boyut, 3/8 İnç NPTF, Çelik | AE3CZK 5CGR7 3FF3(F) NPTkolÇelik3 / 8 "€24.91
DIXON 3FM2 Endüstriyel Bağlayıcı, 3/8 İnç Boyut, 1/4 İnç MNPTF, Çelik | AE3CZQ 5CGT2 3FM2(M) NPTkolÇelik1 / 4 "€24.16
DIXON 3FM3 Endüstriyel Bağlayıcı, 3/8 İnç Boyut, 3/8 İnç MNPTF, Çelik | AE3CZT 5CGT4 3FM3(M) NPTkolÇelik3 / 8 "€23.05
DIXON 3FS3 Endüstriyel Bağlayıcı, 3/8 İnç Boyut, 3/8 İnç Uç, Çelik | AE3CZX 5CGT8 3FS3Hortum DikenkolÇelik-€28.27
DIXON 3DF2-B Endüstriyel Bağlayıcı, 3/8 İnç Boyut, 1/4 İnç NPTF, Pirinç | AE3DAB 5CGU2 3DF2-B(F) NPTBas-BağlanPirinç1 / 4 "€38.81
DIXON 3DF3-B Endüstriyel Bağlayıcı, 3/8 İnç Boyut, 3/8 İnç NPTF, Pirinç | AE3DAD 5CGU4 3DF3-B(F) NPTBas-BağlanPirinç3 / 8 "€34.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIXON 3DM3-B Endüstriyel Bağlayıcı, 3/8 İnç Boyut, 3/8 İnç MNPTF, Pirinç
€31.43 / Adet