TB WOODS Dura-Flex Metrik Elemanlar
stil | Model | beden | Başlık Vidası Boyutu | Kaplin Boyutu | Eleman Dış Çap. | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Maks. RPM | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WE2M | WE2 | M6-1 x 12 | WE2 | 94 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | 94 mm | €129.76 | |
B | WES2M | WE2 | M6-1 x 12 | WE2 | 94 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | 94 mm | €154.79 | |
B | WES3M | WE3 | M6-1 x 12 | WE3 | 108 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | - | €184.49 | |
A | WE3M | WE3 | M6-1 x 12 | WE3 | 108 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | 108 mm | €146.60 | |
A | WE4M | WE4 | M6-1 x 12 | WE4 | 115 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | - | €161.74 | |
B | WES4M | WE4 | M6-1 x 12 | WE4 | 115 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | - | €213.80 | |
B | WES5M | WE5 | M6-1 x 12 | WE5 | 137 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | 137 mm | €266.49 | |
A | WE5M | WE5 | M6-1 x 12 | WE5 | 137 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | 137 mm | €300.05 | TEKLİF TALEBİ
|
B | WES10M | WE10 | M6-1 x 12 | WE10 | 165 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | - | €327.85 | |
A | WE20M | WE20 | M10-1.5 x 16 | WE20 | 187 mm | 3 ° | 2.4 mm | 6600 RPM | - | €284.84 | |
B | WES20M | WE20 | M10-1.5 x 16 | WE20 | 187 mm | 3 ° | 2.4 mm | 4800 rpm, 6600 rpm | - | €379.89 | |
A | WE30M | WE30 | M10-1.5 x 16 | WE30 | 214 mm | 3 ° | 2.4 mm | 5800 RPM | 214 mm | €346.73 | |
B | WES30M | WE30 | M10-1.5 x 16 | WE30 | 214 mm | 3 ° | 2.4 mm | 4200 RPM, 5800 RPM | - | €500.87 | |
A | WE40M | WE40 | M10-1.5 x 16 | WE40 | 247 mm | 3 ° | 2.4 mm | 5000 RPM | 247 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | WES40M | WE40 | M10-1.5 x 16 | WE40 | 247 mm | 3 ° | 2.4 mm | 3600 rpm, 5000 rpm | 247 mm | €614.08 | |
A | WE50M | WE50 | M10-1.5 x 16 | WE50 | 288 mm | 3 ° | 2.4 mm | 4200 RPM | - | €493.73 | |
B | WES50M | WE50 | M10-1.5 x 16 | WE50 | 288 mm | 3 ° | 2.4 mm | 3100 RPM, 4200 RPM | - | €746.13 | |
B | WES60M | WE60 | M12-1.75 x 20 | WE60 | 318 mm | 2 ° | 3.2 mm | 2800 rpm, 3800 rpm | - | €908.10 | |
A | WE60M | WE60 | M12-1.75 x 20 | WE60 | 318 mm | 2 ° | 3.2 mm | 3800 RPM | - | €582.86 | |
B | WES70M | WE70 | M12-1.75 x 20 | WE70 | 356 mm | 2 ° | 3.2 mm | 2600 dev/dak, 3600 dev/dak | - | €1,264.47 | |
A | WE70M | WE70 | M12-1.75 x 20 | WE70 | 356 mm | 2 ° | 3.2 mm | 3600 rpm | - | €815.72 | |
A | WE80M | WE80 | M12-1.75 x 20 | WE80 | 406 mm | 2 ° | 3.2 mm | 2000 RPM | - | €1,170.25 | |
B | WES80M | WE80 | M12-1.75 x 20 | WE80 | 406 mm | 2 ° | 3.2 mm | 1800 RPM, 2000 RPM | 406 mm | €1,630.92 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sesli Cihaz Kapakları ve Koruyucular
- Dikenli Boru Bağlantı Parçaları
- Yol ve Asfalt Tırmıkları
- Püskürtme Tabancası Uzantıları
- Sıcaklık Test Şeritleri
- Ofis mobilyası
- DC Motorlar
- Hız Redüktörleri
- Su Şartlandırma
- Oto Kaporta Araçları
- LITHONIA LIGHTING T8 Floresan Yüksek Tavan Armatürü
- LAB SAFETY SUPPLY Entegre Musluklu, Havalandırmalı Yıkama Şişesi, Geniş Ağızlı
- KIPP M10 Diş Boyu Kanat Tutamak Düğmesi
- MSA Kartuş Konektörü
- ALL GEAR Ağlayan Kordon, Pamuk 100ft
- YANKEE 1435 Sağ Yönlü Spiral Aynalı Oyucu
- DIXON Uzun Kaynak Tees
- KELCH Tutma Düğmesi, Konik Boy SK40
- EATON Hortum Tertibatları
- MI-T-M Kontrol panelleri