Dixon 4030-c-al | 4 İnç Dişi Bağlayıcı X 3 İnç Hortum Sapı, 356t6 Alüminyum | 26w631 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIXON 4030-C-AL 4 İnç Dişi Bağlayıcı x 3 İnç Hortum Sapı, 356T6 Alüminyum | AB8QBH 26W631

DIXON 4030-C-AL 4 İnç Dişi Bağlayıcı x 3 İnç Hortum Şaftı, 356T6 Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QBH Modeli: 4030-C-ALÇapraz Referans: 26W631

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€154.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme Kollu Ataşman Değiştirici
gövde MalzemesiAlüminyum
Bağlantı TürüDişi Bağlayıcı x Hortum Sapı
Kuplör Boyutu4"
Bağlantı TipiC
Conta MalzemesiBuna-N
Hortum Boyutu3"
Maks. Basınç100 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)26.42
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)29.21
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüKuplör BoyutuBağlantı TipiMaks. BasınçÜcret
DIXON 4030-D-AL Dişi Bağlayıcı x 3 İnç FNPT, 356T6 Alüminyum | AB8QBF 26W629 4030-D-ALAlüminyumDişi Bağlayıcı x FNPT4"D100 psi€208.87
DIXON 4030-B-AL 4 İnç Dişi Bağlayıcı x 3 İnç MNPT, 356T6 Alüminyum | AB8QBR 26W639 4030-B-ALAlüminyumDişi Bağlayıcı x MNPT4"B100 psi€217.23
DIXON 2030-DD-AL Makara Bağlayıcı, Alüminyum, 2 x 3 İnç Boyut | AB8QDA 26W670 2030-GG-ALAlüminyumDişi Bağlayıcı x Dişi Bağlayıcı2 "3 x"DD125 psi€180.95
DIXON 300-DD-AL Makara Bağlayıcı, Alüminyum, 3 İnç Boyut | AB8QDB 26W671 300-GG-ALAlüminyumÇoğaltıcı3 "3 x"DD125 psi€136.82
DIXON 3040-DD-AL Makara Bağlayıcı, Alüminyum, 3 x 4 İnç Boyut | AB8QDC 26W672 3040-GG-ALAlüminyumDişi Bağlayıcı x Dişi Bağlayıcı3 "4 x"DD100 psi€207.48
DIXON 2030-DD-SS Makara Bağlayıcı, Paslanmaz Çelik, 2 x 3 İnç Boyut | AB8QDF 26W675 2030-GG-SSPaslanmaz çelikDişi Bağlayıcı x Dişi Bağlayıcı2 "3 x"DD125 psi€488.88
DIXON 300-DD-SS Makara Bağlayıcı, Paslanmaz Çelik, 3 İnç Boyut | AB8QDG 26W676 300-GG-SSPaslanmaz çelikDişi Bağlayıcı x Dişi Bağlayıcı3 "3 x"DD125 psi€370.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIXON 4030-C-AL 4 İnç Dişi Bağlayıcı x 3 İnç Hortum Şaftı, 356T6 Alüminyum
€154.88 / Adet