Dixon J2m2 | Pnömatik Dişli Tapa, Mnptf Dişli, 1/4 İnç Dişli, Çelik | 5cgy4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIXON J2M2 Pnömatik Dişli Tapa, MNPTF Dişli, 1/4 İnç Dişli, Çelik | AE3DBV 5CGY4

DIXON J2M2 Pnömatik Dişli Tapa, MNPTF Diş, 1/4 İnç Diş, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3DBV Modeli: J2M2Çapraz Referans: 5CGY4
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
€3.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
BitişÜç Değerli Chrome
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiOtomotiv
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 27
Maks. Basınç500 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerBuna-N
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu7307923030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuBarb BoyutuVücut ölçüsüHortum bağlantısıKavşak TipiMalzemeMaks. akışMaks. BasınçÜcret
DIXON N4S4 Yaylı Ucuna Dikenli Nipel, 1/2 İnç Dikenli, Çelik | AE3CWQ 5CGH3 N4S4-1 / 2 "1 / 2 "Hortum DikenyaylarÇelikCfm 204500 psi€31.67
DIXON N4S6 Yaylı Nipel İçin Dikenli, 1/2 İnç Dikenli, Çelik | AE3CWR 5CGH4 N4S6-3 / 4 "1 / 2 "Hortum DikenyaylarÇelikCfm 204500 psi€37.94
DIXON N4S4-B Yaylı Ucuna Dikenli Nipel, 1/2 İnç Dikenli, Pirinç | AE3CWT 5CGH5 N4S4-B-1 / 2 "1 / 2 "Hortum DikenyaylarPirinçCfm 204300 psi€53.46
DIXON N4S6-B Yaylı Ucuna Dikenli Nipel, 1/2 İnç Dikenli, Pirinç | AE3CWU 5CGH6 N4S6-B-3 / 4 "1 / 2 "Hortum DikenyaylarPirinçCfm 204300 psi€49.68
DIXON N4M4 Erkekten Yaylı Nipele, 1/2 İnç NPT, Çelik | AE3CWZ 5CGJ1 N4M41 / 2 "-1 / 2 "(M) NPTyaylarÇelikCfm 204500 psi€32.37
DIXON N4M6 Erkek - Yaylı Nipel, 1/2 İnç NPT, Çelik | AE3CXA 5CGJ2 N4M63 / 4 "-1 / 2 "(M) NPTyaylarÇelikCfm 204500 psi€32.98
DIXON N4M4-B Erkek - Yaylı Nipel, 1/2 İnç NPT, Pirinç | AE3CXB 5CGJ3 N4M4-B1 / 2 "-1 / 2 "(M) NPTyaylarPirinçCfm 204300 psi€51.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIXON J2M2 Pnömatik Dişli Tapa, MNPTF Diş, 1/4 İnç Diş, Çelik
€3.47 / Adet