Dmc Hdss-150 | 4nca9 Ağır Hizmet Boru Kayışı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DMC HDSS-150 Hd Boru Kayışı 304 Paslanmaz Çelik 1 1/2 İnç 5 9/16 İnç Uzunluk | AD8WHX 4NCA9

DMC HDSS-150 Hd Boru Kayışı 304 Paslanmaz Çelik 1 1/2 İnç 5 9/16 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8WHX Modeli: HDSS-150Çapraz Referans: 4NCA9
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
€9.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Boru Kayışı
Delik Çapı7 / 16 "
uzunluk5 9 / 16 "
Boru Boyutu1-1 / 2 "
Kalınlık1 / 8 "
Tip304 Paslanmaz Çelik
genişlik1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik ÇapıuzunlukBoru BoyutuKalınlıkgenişlikÜcret
DMC HDSS-50 Hd Boru Kayışı 304 Paslanmaz Çelik 1/2 İnç 4 1/8 İnç Uzunluk | AD8WHT 4NCA5 HDSS-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€5.71
DMC HDSS-75 Hd Boru Kayışı 304 Paslanmaz Çelik 3/4 İnç 4 5/16 İnç Uzunluk | AD8WHU 4NCA6 HDSS-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "€6.04
DMC HDSS-100 Hd Boru Kayışı 304 Paslanmaz Çelik 1 İnç 4 3/4 İnç Uzunluk | AD8WHV 4NCA7 HDSS-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "€6.68
DMC HDSS-125 Hd Boru Kayışı 304 Paslanmaz Çelik 1 1/4 İnç 5 1/8 İnç Uzunluk | AD8WHW 4NCA8 HDSS-1257 / 16 "5.125 "1-1 / 4 "1 / 8 "1.25 "€8.68
DMC HDSS-200 Hd Boru Kayışı 304 Paslanmaz Çelik 2 İnç 5 13/16 İnç Uzunluk | AD8WHY 4NCC1 HDSS-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "€9.91
DMC HDSS-250 Hd Boru Kayışı 304 Paslanmaz Çelik 2 1/2 İnç 6 5/8 İnç Uzunluk | AD8WHZ 4NCC2 HDSS-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "€16.01
DMC HDSS-300 Hd Boru Kayışı 304 Paslanmaz Çelik 3 İnç 7 5/16 İnç Uzunluk | AD8WJA 4NCC3 HDSS-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "€17.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DMC HDSS-150 Hd Boru Kayışı 304 Paslanmaz Çelik 1 1/2 İnç 5 9/16 İnç Uzunluk
€9.32 / Adet