BALDOR / DODGE 048005 Tek Küre Rulman, Delik Yuvarlak, Çelik, Mil Boyutu 2.0 İnç
Öğe: BE6RLM
Model: 048005
€1,054.58 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaralı yatak |
Delik Tipi | yuvarlak |
Gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Muhafaza tipi | 2 Bolt Yastık Bloğu |
Malzeme Ekle | Çelik |
Maks. Hızlandırmak | 2625 rpm |
Mühür türü | Tek Dudak |
Şaft boyutu | 2.000 " |
Model | Gövde Malzemesi | Maks. Hızlandırmak | Mühür türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
070285 | dökme demir | 1490 rpm | Üç dişli mızrak | €987.71 | TEKLİF TALEBİ
|
070288 | dökme demir | 1280 rpm | Üç dişli mızrak | €1,476.32 | TEKLİF TALEBİ
|
070278 | dökme demir | 2200 rpm | Üçlü Dudak | €512.25 | TEKLİF TALEBİ
|
071795 | Çelik | 2200 rpm | Üçlü Dudak | €665.91 | TEKLİF TALEBİ
|
070284 | dökme demir | 1490 rpm | Üç dişli mızrak | €1,016.61 | TEKLİF TALEBİ
|
070280 | dökme demir | 1950 rpm | Üçlü Dudak | €572.67 | TEKLİF TALEBİ
|
070290 | dökme demir | 1075 rpm | Üç dişli mızrak | €2,217.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00