BALDOR / DODGE 057275 Set Vidalı Rulman, Mil Boyutu 1.4375 İnç, Delik Yuvarlak, Çelik
Madde: BD8HVG
Model: 057275
€148.64 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bilye |
Delik Tipi | yuvarlak |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
Muhafaza tipi | 2 Bolt Yastık Bloğu |
Malzeme Ekle | Çelik |
Maks. Hızlandırmak | 5000 rpm |
Mühür türü | Tek Dudak |
Mil Ataşmanı | AYAR VİDASI |
Şaft boyutu | 1.438 " |
Model | Maks. Hızlandırmak | Mfr. Dizi | Mühür türü | Mil Ataşmanı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
049991 | 2000 RPM | - | Kalkan | AYAR VİDASI | €3,521.74 | TEKLİF TALEBİ
|
125925 | - | 206 Serisi | - | - | €190.89 | |
054314 | 5500 rpm | - | Kalkan | AYAR VİDASI | €511.73 | TEKLİF TALEBİ
|
126818 | - | 214 Serisi | - | - | €372.23 | |
126821 | - | 216 Serisi | - | - | €533.30 | |
126814 | - | 211 Serisi | - | - | €244.34 | |
126823 | - | 218 Serisi | - | - | €919.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00