BALDOR / DODGE 064698 Konsantrik Kelepçe Bilek Rulman, Mil Boyutu 0.9375 İnç, Yuvarlak Delik, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sarma Yatağı |
Delik Tipi | yuvarlak |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
Muhafaza tipi | Geniş Yuvalı Sarma |
Malzeme Ekle | Çelik |
Maks. Hızlandırmak | 7500 rpm |
Mühür türü | Tek Dudak |
Mil Ataşmanı | D-Kilidi |
Şaft boyutu | 0.938 " |
PLATFORM | Model | Maks. Hızlandırmak | Mil Ataşmanı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
065593 | 5000 rpm | AYAR VİDASI | €222.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
064890 | 3000 rpm | D-Kilidi | €719.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
065569 | 3500 rpm | D-Kilidi | €430.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
065681 | 5500 rpm | AYAR VİDASI | €181.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
065642 | 6500 rpm | AYAR VİDASI | €155.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
139035 | - | - | €569.50 | ||
136997 | - | - | €429.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00