BALDOR / DODGE 068642 Konsantrik Kelepçe Bilek Rulman, Mil Boyutu 1.25 İnç, Yuvarlak Delik, Çelik
Öğe: BF2WWW
Model: 068642
€154.67 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bilye |
Delik Tipi | yuvarlak |
Gövde Malzemesi | çinko |
Muhafaza tipi | 2 Cıvata Hafif Hizmet Flanşı |
Malzeme Ekle | Çelik |
Maks. Hızlandırmak | 5500 rpm |
Mühür türü | Tek Dudak |
Mil Ataşmanı | D-Kilidi |
Şaft boyutu | 1.250 " |
PLATFORM | Model | Gövde Malzemesi | Maks. Hızlandırmak | Mfr. Dizi | Mühür türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
049709 | çinko | 7500 rpm | - | Tek Dudak | €173.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
068608 | Eğilebilir Demir | 5000 rpm | - | Tek Dudak | €294.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
049781 | Eğilebilir Demir | 3500 rpm | - | Tek Dudak | €494.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
128751 | - | - | 208 Serisi | - | €299.67 | ||
073069 | Eğilebilir Demir | 5500 rpm | - | Tek Dudak | €251.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
073268 | dökme demir | 4500 rpm | - | Kalkan | €544.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
049467 | dökme demir | 5500 rpm | - | Tek Dudak | €204.14 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00