BALDOR / DODGE 076062 Set Vidalı Rulman, Mil Boyutu 2.9375 İnç, Delik Yuvarlak, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bilye |
Delik Tipi | yuvarlak |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
Muhafaza tipi | 4 Cıvata Flanşı |
Malzeme Ekle | Çelik |
Maks. Hızlandırmak | 2500 rpm |
Mühür türü | Dörtlü Dudak |
Mil Ataşmanı | AYAR VİDASI |
Şaft boyutu | 2.938 " |
PLATFORM | Model | Gövde Malzemesi | Maks. Hızlandırmak | Mühür türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
076045 | dökme demir | 2750 rpm | Üçlü Dudak | €355.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
076091 | dökme demir | 6000 rpm | Üçlü Dudak | €154.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
076263 | dökme demir | 2750 rpm | Üçlü Dudak | €389.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
140105 | - | - | - | €93.22 | ||
076060 | dökme demir | 2750 rpm | Üçlü Dudak | €355.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
076269 | dökme demir | 4000 RPM | Üçlü Dudak | €255.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
076044 | dökme demir | 3250 rpm | Üçlü Dudak | €305.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00