BALDOR / DODGE 909011 Mil Montajlı Redüktör Tork Kolu
Madde: CD6LCN
Model: 909011
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Akış hızı | 150 LQ |
Yükseklik | 5.78 " |
uzunluk | 14.595 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 1.3125-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | kama |
beden | TA9415H25MS |
hız | 153 RPM |
Tork | 1685 Nm |
genişlik | 5.78 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00