DORAN DMSOPT02 Dms Kulesi - Uzun Gümüş Çelik
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DMS Tower - Uzun |
Renk | Gümüş |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 16 " |
Uzunluk | 39 " |
toplam Genişlik | 9" |
Gemi ağırlığı (kg) | 27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8423810040 |
PLATFORM | Model | + | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
DMSOPT03 | DMS Tower - Kısa | 26 " | €350.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00