DORAN DMSOPT03 Dms Tower - Kısa Gümüş Çelik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DMS Tower - Kısa |
Renk | Gümüş |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 16 " |
Uzunluk | 26 " |
toplam Genişlik | 9" |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8423810040 |
PLATFORM | Model | + | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
DMSOPT02 | DMS Tower - Uzun | 39 " | €418.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00