<span Class='notranslate'>Doran </span> Pc400-02 | Portion Control Scale 304 Stainless Steel Platform | 9kac1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORAN PC400-02 Porsiyon Kontrol Ölçeği 304 Paslanmaz Çelik Platform | AF4UFA 9KAC1

DORAN PC400-02 Porsiyon Kontrol Terazisi 304 Paslanmaz Çelik Platform

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4UFA Modeli: PC400-02Çapraz Referans: 9KAC1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€612.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Porsiyon Kontrol Ölçeği
Kapasite1000g / 2 lb.
Bağlantı PortlarıÇift Yönlü RS-232
Dijital / MekanikDijital
ekranLCD
Mezuniyetler0.1g / 0.0002 lb.
Toplam yükseklik2"
Uzunluk8.75 "
toplam Genişlik6.5 "
Platform Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Güç ünitesiŞarj edilebilir pil
Tartım Yüzey Derinliği6.5 "
Tartım Yüzey Genişliği6.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)33.27
Gemi genişliği (cm)22.1
HS kodu8423810040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteMezuniyetlerGüç ünitesiÜcret
DORAN PC400-05 Porsiyon Kontrol Ölçeği 304 Paslanmaz Çelik Platform | AF3RZV 8CNZ9 PC400-052300g / 5 lb.1g / 0.002 lb.Şarj Edilebilir Pil, 115 VAC Adaptör, 6 ft. Kablo€584.96
DORAN PC400-10 Porsiyon Kontrol Kantarı 304 Paslanmaz Çelik Platform | AF4KMN 8ZD19 PC400-1010 x 0.005 lb./4500 x 2g0.005 lb./2 gŞarj Edilebilir Pil, 115 VAC Adaptör, 6 ft. Kablo€627.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORAN PC400-02 Porsiyon Kontrol Terazisi 304 Paslanmaz Çelik Platform
€612.70 / Adet