Dorian 3shkt-50-d | Tırtıllı Alet Döner 4 1/8 İnç Toplam Uzunluk | 3fhe7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN 3SHKT-50-D Tırtıl Çekme Aleti Döner 4 1/8 İnç Toplam Uzunluk | AC9BNJ 3FHE7

DORIAN 3SHKT-50-D Tırtıllı Alet Döner 4 1/8 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9BNJ Modeli: 3SHKT-50-DÇapraz Referans: 3FHE7
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
€671.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tırtıllı Alet
Kapasite5/16 "ve Üzeri
TakipVe Sonunda
Baş yüksekliği1.375 "
Kafa uzunluğu1.375 "
Kafa Genişliği1 11 / 16 "
Uzunluk4.125 "
modelElmas veya Düz Omuzsuz
SapKare
Şaft Yüksekliği1 / 2 "
Sap Uzunluğu2.75 "
Şaft Genişliği3 / 4 "
TipDöner
tekerlek6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu8466308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Omuza Uzaklık (In.) (0.252)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş yüksekliğiKafa uzunluğuKafa GenişliğiUzunlukŞaft YüksekliğiSap UzunluğuŞaft GenişliğiÜcret
DORIAN 3SHKT-75-M 5 1/2 İnç Döner Tam Uzunlukta Tırtıllı Alet | AC9BNK 3FHE8 3SHKT-75-M2.25 "2.375 "2.375 "5.5 "3 / 4 "3.25 "1"€757.17
DORIAN 3SHKT-100-M Tırtıllı Alet Dönen 6 1/4 İnç Toplam Uzunluk | AC9BNL 3FHE9 3SHKT-100-M2.5 "2.375 "2.375 "6.25 "1"4"1"€847.02
DORIAN 3SHKT-125-M 7 3/8 İnç Dönen Tırtıllı Alet Toplam Uzunluk | AC9BNM 3FHF1 3SHKT-125-M2.75 "2.375 "2.375 "7.375 "1.25 "5"1"€951.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN 3SHKT-50-D Tırtıllı Alet Döner 4 1/8 İnç Toplam Uzunluk
€671.27 / Adet