Dorian 3shkt-100-m | Tırtıllı Alet Döner 6 1/4 İnç Toplam Uzunluk | 3fhe9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN 3SHKT-100-M Tırtıllı Alet Dönen 6 1/4 İnç Toplam Uzunluk | AC9BNL 3FHE9

DORIAN 3SHKT-100-M Tırtıllı Alet Döner 6 1/4 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9BNL Modeli: 3SHKT-100-MÇapraz Referans: 3FHE9

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€847.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tırtıllı Alet
Kapasite5/16 "ve Üzeri
TakipVe Sonunda
Baş yüksekliği2.5 "
Kafa uzunluğu2.375 "
Kafa Genişliği2.375 "
Uzunluk6.25 "
modelElmas veya Düz Omuzsuz
SapKare
Şaft Yüksekliği1"
Sap Uzunluğu4"
Şaft Genişliği1"
TipDöner
tekerlek6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8466308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Omuza Uzaklık (In.) (0.252)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş yüksekliğiKafa uzunluğuKafa GenişliğiUzunlukŞaft YüksekliğiSap UzunluğuŞaft GenişliğiÜcret
DORIAN 3SHKT-50-D Tırtıl Çekme Aleti Döner 4 1/8 İnç Toplam Uzunluk | AC9BNJ 3FHE7 3SHKT-50-D1.375 "1.375 "1 11 / 16 "4.125 "1 / 2 "2.75 "3 / 4 "€671.27
DORIAN 3SHKT-75-M 5 1/2 İnç Döner Tam Uzunlukta Tırtıllı Alet | AC9BNK 3FHE8 3SHKT-75-M2.25 "2.375 "2.375 "5.5 "3 / 4 "3.25 "1"€757.17
DORIAN 3SHKT-125-M 7 3/8 İnç Dönen Tırtıllı Alet Toplam Uzunluk | AC9BNM 3FHF1 3SHKT-125-M2.75 "2.375 "2.375 "7.375 "1.25 "5"1"€951.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN 3SHKT-100-M Tırtıllı Alet Döner 6 1/4 İnç Toplam Uzunluk
€847.02 / Adet