Dorian D25axa-7-71c | Takım Tutucu Ters Çevrilebilir Kesme Axa | 3cyc7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN D25AXA-7-71C Takım Tutucu Tersinir Kesme Axa | AC8PPE 3CYC7

DORIAN D25AXA-7-71C Takım Tutucu Ters Çevrilebilir Kesme Axa

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8PPE Modeli: D25AXA-7-71CÇapraz Referans: 3CYC7
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
€323.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El aleti tutucu
Kapasite3 / 4 "
Boyut A0.875 "
Boyut B3/4", 19 mm
Boyut C2.75 "
Boyut D1.25 "
Boyut e1.75 "
Boyut F0.88 "
Boyut G1.076 "
TipTersinir Kesme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut GKapasiteBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DBoyut eBoyut FÜcret
DORIAN D30BXA-7-71C Takım Tutucu Tersinir Kesme Bxa | AC8PPN 3CYE5 D30BXA-7-71C1.076 "3 / 4 "0.905 "3/4", 19 mm3.25 "1.25 "1.75 "1.115 "€369.05
DORIAN D35CXA-7-71C Takım Tutucu Ters Çevrilebilir Kesme Cxa | AC8PPX 3CYG2 D35CXA-7-71C1.266 "1"1.35 "1", 26 mm3.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€395.63
DORIAN D40CA-7-71C Takım Tutucu Tersinir Kesme Serisi Ca | AC9BHU 3FGC3 D40CA-7-71C1.266 "1"1.33 "1", 26 mm4.5 "1.5 "2.5 "1.53 "€429.41
DORIAN D50DA-7-71C Takım Tutucu Tersine Çevrilebilir Kesme Serisi Da | AC9BJE 3FGE1 D50DA-7-71C1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L ila 0.378 WX 1.25 YX 5.90" L6"2"3"3.613 "€519.76
DORIAN D60EA-7-71C Takım Tutucu Ters Çevrilebilir Kesme Serisi Ea | AC9BJM 3FGF1 D60EA-7-71C1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L ila 0.378 WX 1.25 YX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "€565.64
DORIAN QITP25N-7-71C Alet Tutucu Tersine Çevrilebilir Kesme Qitp25n | AC9BKU 3FGK2 QITP25N-7-71C1.076 "1"0.875 "0.087 G x 0.75 Y x 3.38 "U2.75 "1.25 "1.75 "1.956 "€342.09
DORIAN QITP30N-7-71C Alet Tutucu Tersinir Kesme Qitp30n | AC9BLA 3FGL7 QITP30N-7-71C1.076 "1"0.937 "0.087 G x 0.75 Y x 3.38 "U3.25 "1.25 "1.75 "2.191 "€373.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN D25AXA-7-71C Takım Tutucu Ters Çevrilebilir Kesme Axa
€323.73 / Adet