<span Class='notranslate'>Dorian </span> Qitp40n-7-71c | Tool Holder Reversible Cut-off Qitp40n | 3fgr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN QITP40N-7-71C Tool Holder Reversible Cut-off Qitp40n | AC9BLT 3FGR8

DORIAN QITP40N-7-71C Takım Tutucu Ters Çevrilebilir Kesme Qitp40n

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9BLT Modeli: QITP40N-7-71CÇapraz Referans: 3FGR8
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
€479.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El aleti tutucu
Kapasite3 / 4 "
Boyut A1.312 "
Boyut B0.087 G x 0.75 Y x 3.38 L - 0.252 G x 1.02 Y x 4.33 L
Boyut C4.5 "
Boyut D1.5 "
Boyut e2.5 "
Boyut F2.796 "
Boyut G1.266 "
TipTersinir Kesme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.82
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut GKapasiteBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DBoyut eBoyut FÜcret
DORIAN D25AXA-7-71C Takım Tutucu Tersinir Kesme Axa | AC8PPE 3CYC7 D25AXA-7-71C1.076 "3 / 4 "0.875 "3/4", 19 mm2.75 "1.25 "1.75 "0.88 "€323.73
DORIAN D30BXA-7-71C Takım Tutucu Tersinir Kesme Bxa | AC8PPN 3CYE5 D30BXA-7-71C1.076 "3 / 4 "0.905 "3/4", 19 mm3.25 "1.25 "1.75 "1.115 "€369.05
DORIAN D35CXA-7-71C Takım Tutucu Ters Çevrilebilir Kesme Cxa | AC8PPX 3CYG2 D35CXA-7-71C1.266 "1"1.35 "1", 26 mm3.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€395.63
DORIAN D40CA-7-71C Takım Tutucu Tersinir Kesme Serisi Ca | AC9BHU 3FGC3 D40CA-7-71C1.266 "1"1.33 "1", 26 mm4.5 "1.5 "2.5 "1.53 "€429.41
DORIAN D50DA-7-71C Takım Tutucu Tersine Çevrilebilir Kesme Serisi Da | AC9BJE 3FGE1 D50DA-7-71C1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L ila 0.378 WX 1.25 YX 5.90" L6"2"3"3.613 "€519.76
DORIAN D60EA-7-71C Takım Tutucu Ters Çevrilebilir Kesme Serisi Ea | AC9BJM 3FGF1 D60EA-7-71C1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L ila 0.378 WX 1.25 YX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "€565.64
DORIAN QITP25N-7-71C Alet Tutucu Tersine Çevrilebilir Kesme Qitp25n | AC9BKU 3FGK2 QITP25N-7-71C1.076 "1"0.875 "0.087 G x 0.75 Y x 3.38 "U2.75 "1.25 "1.75 "1.956 "€342.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN QITP40N-7-71C Takım Tutucu Ters Çevrilebilir Kesme Qitp40n
€479.89 / Adet