Dorian S08h-stucr-1.2-3 | Delik İşleme Barası S08h-stucr-1.2-3 Sağ 0.313 In | 41t464 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 Delme Barası S08h-stucr-1.2-3 Sağdan 0.313 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4LMC Modeli: S08H-STUCR-1.2-3Çapraz Referans: 41T464
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
€112.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boring Bar
Kesme YönüSağ el
Vida takınTS-06
Şekil EkleÜçgen Pozitif
Boyut EkleTCMT-52.50
Kurşun açısı7 Dereceleri
MalzemeÇelik
Maks. derinlik2"
Min. Delik0.313 "
Montaj StiliVidalı Kilit
Uzunluk4"
Sapyuvarlak
Şaft Dia.0.5 "
stilS08H-STUCR-1.2-3
TipStandart Çelik
Genişlik Ofseti0.157 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKurşun açısıKelepçeKelepçe vidasıMalzemeMaks. derinlikMin. DelikMontaj StiliUzunlukÜcret
DORIAN S10S-CTFPR-2 Delik Barası S10s-ctfpr-2 Sağ 0.77 In | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-20 DereceleriHC-7SHC-7Çelik2.5 "0.77 "Kelepçe-Kilit10 "€286.07
DORIAN S10M-SCLCR-2 Delik Barası S10m-sclcr-2 Sağ 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-27 Dereceleri--Çelik2.5 "0.708 "Vidalı Kilit6"€132.30
DORIAN S10M-SDUCR-2 Delik Barası S10m-sducr-2 Sağ 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-27 Dereceleri--Çelik2.5 "0.768 "Vidalı Kilit6"€155.93
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 Delik İşleme Barası S08h-stucr-1.2-2 Sağ 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-27 Dereceleri--Çelik2"0.286 "Vidalı Kilit4"€116.63
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 Delik İşleme Barası S08h-stucr-1.2-4 Sağ 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-47 Dereceleri--Çelik2"0.374 "Vidalı Kilit4"€112.39
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 Delik İşleme Barası S08h-swucr-1.2-2 Sağ 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-211 Dereceleri--Çelik2"0.228 "Vidalı Kilit4"€107.48
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-3 Delik İşleme Barası S08h-swucr-1.2-3 Sağ 0.308 In | AD4LMF 41T467 S08H-SWUCR-1.2-311 Dereceleri--Çelik2"0.308 "Vidalı Kilit4"€107.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 Delme Barası S08h-stucr-1.2-3 Sağdan 0.313 In
€112.39 / Adet