Dormont 1650bpqr36 | Gaz Güvenlik Kiti 1/2 X 36 İnç Uzunluk 77000 Btu | 18d839 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORMONT 1650BPQR36 Gaz Güvenlik Kiti 1/2 x 36 İnç Uzunluk 77000 Btu | AA8FQU 18D839

DORMONT 1650BPQR36 Gaz Güvenlik Kiti 1/2 x 36 İnç Uzunluk 77000 Btu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8FQU Modeli: 1650BPQR36Çapraz Referans: 18D839
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
€382.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Emniyet Kiti
BTU77,000
Bağlantısı1 / 2 "
Bağlayıcı Akışı (Btu)77,000
uzunluk36 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.1 / 2 "
beden1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)82.04
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıuzunlukDış Çap.bedenÜcret
DORMONT 1675BPQR36 Gaz Güvenlik Kiti 3/4 x 36 İnç Uzunluk 218000 Btu | AA8FQV 18D840 1675BPQR363 / 4 "36 "3 / 4 "3 / 4 "€496.77
DORMONT 16100BPQR36 Gaz Güvenlik Kiti 1 x 36 İnç Uzunluk 379000 Btu | AA8FQW 18D841 16100BPQR361"36 "1"1"€633.69
DORMONT 16100BPQR48 Gaz Güvenlik Kiti 1 x 48 İnç Uzunluk 334000 Btu | AA8FQX 18D842 16100BPQR481"48 "1"1"€689.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORMONT 1650BPQR36 Gaz Güvenlik Kiti 1/2 x 36 İnç Uzunluk 77000 Btu
€382.67 / Adet