Dormont 41-4142-24 | 2gmf3 Gaz Konektörü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORMONT 41-4142-24 Gaz Konnektörü Pvc Kaplı Paslanmaz Çelik 3/4 x 24 In | AB9YRM 2GMF3

DORMONT 41-4142-24 Gaz Konnektörü Pvc Kaplı Paslanmaz Çelik 3/4 x 24 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9YRM Modeli: 41-4142-24Çapraz Referans: 2GMF3
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
€113.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Bağlantısı
BTU290,900
Bağlantısı3/4 "MIP x 3/4" FIP
Bağlayıcı Akışı (Btu)290,900
uzunluk24 "
MalzemePVC Kaplı Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1"
beden3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)62.23
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıuzunlukbedenÜcret
DORMONT 41-4142-36 Gaz Konnektörü Pvc Kaplı Paslanmaz Çelik 3/4 x 36 In | AB9YRN 2GMF4 41-4142-363/4 "MIP x 3/4" FIP36 "3 / 4 "€133.86
DORMONT 1650BP48 Gaz Konnektörü Pvc Kaplı Paslanmaz Çelik 1/2 x 48 In | AB9YRP 2GMF5 1650BP48MIP x 1/2 "MIP48 "1 / 2 "€216.27
DORMONT 1675BP48 Gaz Konnektörü Pvc Kaplı Paslanmaz Çelik 3/4 x 48 In | AB9YRQ 2GMF6 1675BP483/4 MIP X 3/4 MIP48 "3 / 4 "€314.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORMONT 41-4142-24 Gaz Konnektörü Pvc Kaplı Paslanmaz Çelik 3/4 x 24 In
€113.48 / Adet